Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher INFINITY™, 360-Grad-Entsorgungsbereich, mit Ausdrückplatte, 330 x 990 mm, Edelstahl, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126751
Herst.-Nr.:
     FG9W3300BLA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher

Der Standascher INFINITYtrade, kombiniert die effiziente und sichere Entsorgung von Zigaretten mit einem attraktiven Design.

Bei diesem Zigaretten-Abfallbehälter handelt es sich um eine exklusive Ganzmetallkonstruktion aus schwarzem Edelstahl. Sie lässt sich von allen Seiten im 360-Grad-Winkel nutzen. Der Standascher besitzt die Abmessungen von 330 x 990 mm und eignet sich hervorragend für den Einsatz im Freien: Durch einen beschwerten Sockel erweist sich der Behälter als kippsicher. Zusätzlich bietet er Ihnen eine Anschrauboption.

Der Standascher INFINITYtrade, verfügt über eine grosse Kapazität. Eine Platte zum Ausdrücken der Zigarettenkippen minimiert zudem das Schwelen. Nicht zuletzt punktet der Ascher mit seinem einfachen Handling: Das Entleeren und die erneute Zusammensetzen des Behälters gestaltet sich dank der praktischen Führungsschienen vollkommen unkompliziert.

Ausführung:

  • Hochwertiger Standascher in ansprechender Optik
    • 360-Grad-Konstruktion mit Ausdrückplatte
    • grosse Entsorgungskapazität
    • Anschrauboption
    • standsicher durch beschwerten Sockel
  • Leicht zu entleeren

Weitere Details:

  • Material: Edelstahl
  • Farbe: schwarz
  • Masse: 330 x 990 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 161,89*
€ 207,56*
Frei Haus
ab € 165,32*
€ 217,69*
4 Tage
82
Frei Haus
ab € 179,37*
€ 232,35*
12 Tage
22
Frei Haus
ab € 205,38*
€ 260,36*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 220,19*
€ 279,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,07*
€ 332,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,67*
€ 329,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,56*
€ 314,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,32*
€ 301,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,19*
€ 262,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
31002962
ab € 138,70*
Ähnlich
Vepa Bins
31000364
ab € 149,59*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,07*
Ähnlich
Vepa Bins
8713631043774
ab € 86,22*
Ähnlich
Vepa Bins
8713631003631
ab € 64,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.