Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter NK 100, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127394
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     NK 100, VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462004566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
  • niedrige Bauform mit Scheren-Kipp-Mechanismus
  • günstiger Lastschwerpunkt
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
  • Rollen sind nachrüstbar


Inhalt ca.: 1,00 m-³
Masse: L 1700 x B 1430 x H 885 mm
Gewicht (lack.): 218 kg
Tragfähigkeit: 1500 kg

Weitere Suchbegriffe: kippbehälter, 127394, 127394-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.805,92*
€ 1.922,03*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.802,23*
€ 1.922,05*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.929,69*
€ 2.048,10*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.815,09*
€ 2.055,38*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.002,18*
€ 2.121,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.121,43*
€ 2.524,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.108,67*
€ 2.509,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.050,01*
€ 2.439,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.018,23*
€ 2.401,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.002,18*
€ 2.382,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Deckel, verz. für NK 100
ab € 184,55*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 187,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.