| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-128658 Herst.-Nr.: 15560 EAN/GTIN: 9010216015560 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eine hochflorige Fussmatte wie Iron Horse XL bietet eine extrem hohe Schmutzfangleistung und eignet sich sehr gut für stark beanspruchte Innenbereiche. Die robuste Fussmatte Iron Horse XL ist waschbar bis 60-°C. Die Fussmatte Iron Horse XL ist aus melliertem High-Twist-Nylon hergestellt und in klassischem Silber/Schwarz gehalten, die Oberfläche ist flauschig. Durch ihre dezente Farbgebung lässt sich die Fussmatte Iron Horse XL harmonisch in unterschiedlichste Wohnkonzepte und Eingangsbereiche einfügen. Rückseitig ist die antistatische Schmutzfangmatte mit Nitrilgummi beschichtet und somit absolut rutschfest. Die strapazierfähige, schwer entflammbare Matte absorbiert hervorragend Schmutz und Feuchtigkeit und ist dadurch auch für höher frequentierte Innenbereiche geeignet. Waschbar bis 60-°C, ist die Fussmatte leicht zu reinigen und schnell wieder einsatzbereit. Insgesamt ist die Iron Horse XL 13 mm hoch. - Für den Innenbereich
- Absorbiert Schmutz und Feuchtigkeit
- Hergestellt aus High-Twist-Nylon, melliert
- Mit flauschiger Oberfläche
- Nitrilgummi-Beschichtung
- Rutschfest und antistatisch
- Brandschutzklasse Cfl-S1 (schwer entflammbar)
- Waschbar bis 60-°C
- Farbe: Silber/Schwarz
- Gesamthöhe: ca. 13 mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fussbodenmatte innen, fußbodenmatte, fußbodenmatte schwarz, 128658, 128658-SW81, Gummimatte, Schmutzfangmatte, Fussabtreter, Vorleger, Türvorleger, Schutzmatten, Fussmatte, Schutzmatte, Matte, Matten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |