Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussmatte Iron Horse XL, für den Innenbereich, hohe Schmutzfangleistung, waschbar, 850x1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-128658
Hersteller:
     Kleen-Tex
Herst.-Nr.:
     15560
EAN/GTIN:
     9010216015560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten

Eine hochflorige Fussmatte wie Iron Horse XL bietet eine extrem hohe Schmutzfangleistung und eignet sich sehr gut für stark beanspruchte Innenbereiche. Die robuste Fussmatte Iron Horse XL ist waschbar bis 60-°C.
Die Fussmatte Iron Horse XL ist aus melliertem High-Twist-Nylon hergestellt und in klassischem Silber/Schwarz gehalten, die Oberfläche ist flauschig. Durch ihre dezente Farbgebung lässt sich die Fussmatte Iron Horse XL harmonisch in unterschiedlichste Wohnkonzepte und Eingangsbereiche einfügen. Rückseitig ist die antistatische Schmutzfangmatte mit Nitrilgummi beschichtet und somit absolut rutschfest. Die strapazierfähige, schwer entflammbare Matte absorbiert hervorragend Schmutz und Feuchtigkeit und ist dadurch auch für höher frequentierte Innenbereiche geeignet. Waschbar bis 60-°C, ist die Fussmatte leicht zu reinigen und schnell wieder einsatzbereit. Insgesamt ist die Iron Horse XL 13 mm hoch.

  • Für den Innenbereich
  • Absorbiert Schmutz und Feuchtigkeit
  • Hergestellt aus High-Twist-Nylon, melliert
  • Mit flauschiger Oberfläche
  • Nitrilgummi-Beschichtung
  • Rutschfest und antistatisch
  • Brandschutzklasse Cfl-S1 (schwer entflammbar)
  • Waschbar bis 60-°C
  • Farbe: Silber/Schwarz
  • Gesamthöhe: ca. 13 mm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fußbodenmatte, 128658, 128658-SW81, Gummimatte, Schmutzfangmatte, Fussabtreter, Vorleger, Türvorleger, Schutzmatten, Fussmatte, Schutzmatte, Matte, Matten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 67,12*
€ 86,79*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 76,40*
€ 99,21*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.