Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Mehrzweckwagen , 3 Wannen-Etagen, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129485
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     SESTC111-G
EAN/GTIN:
     4260285073908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
  • äusserst robust und wendig
  • feuchtigkeitsresistent und stossfest
  • rutschhemmende Ladeflächen mit integriertem Schiebegriff oben
  • Etagen, als Wannen (Randhöhe 70mm)
  • 4 Lenkrollen ø 100mm, davon 2 mit Feststeller
  • Lieferung erfolgt zerlegt. Einfache, werkzeuglose Selbstmontage
  • Etagen: 3 Wannen
  • Tragkraft: 150 kg
  • Ladefläche: 610x460mm
  • Etagenabstand: 300mm
  • Gesamthöhe: 980mm
  • Gewicht: 13 kg
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckwagen, Tischwagen, allzweckwagen seco, allzweckwagen, allzweckwagen traglast 150 kg, 129485, 129485-SW81, Montagewagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 188,09*
€ 229,16*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,17*
€ 329,77*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 313,73*
€ 374,40*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,40*
€ 445,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,18*
€ 442,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,18*
€ 423,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,92*
€ 411,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,73*
€ 373,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.