Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Etagenwagen,Tragl. 150kg,3 Etage(n),Ladefl. LxB 610x460mm,PEetage,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
138960
138960
Artikel-Nr.:
     711-138960
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     SESTC111-G
EAN/GTIN:
     4260285073908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Kunststoff-Etagenwagen
  • Traglast 150 kg
  • Mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 610 x 460 mm
  • Höhe x Länge x Breite 980 x 680 x 460 mm
  • Etage(n) aus Polyethylen
  • Etage(n) mit Abrollrand
  • Mit 3 Wannenböden
  • Gestell in grau
  • Konstruktion aus Polyethylen
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 100 mm
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Transportwagen, Tischwagen, Etagenwagen, Transportgerät

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
150 kg
Ladeflächenlänge:
610 mm
Ladeflächenbreite:
460 mm
Etagen Anzahl:
3 Stück
Material Etage(n):
Polyethylen
Etage(n) Ausstattung:
Abrollrand
Wagen Ausstattung:
3 Wannenböden
Höhe:
980 mm
Länge:
680 mm
Breite:
460 mm
Material:
Polyethylen
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Durchmesser Rad:
100 mm
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Farbe:
grau
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
13.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckwagen, Tischwagen, allzweckwagen, Transportwagen, Transportgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 184,14*
€ 222,45*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 187,60*
€ 226,19*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,55*
€ 290,48*
€ 4,95*
ab € 315,93*
€ 370,31*
Frei Haus
ab € 383,81*
€ 445,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,19*
€ 269,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,70*
€ 266,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,74*
€ 254,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,44*
€ 245,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,60*
€ 223,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.