|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3635-129746 Herst.-Nr.: GE0024061 RAL5012 LICHTBLAU EAN/GTIN: 4260151123164 |
| | |
|
|  |  |
 | - Kraftschonend anheben per Fusspedal und stufenlos absenken am Handgriff
- Feststellbremsen an beiden Lenkrollen
- Polyurethan-Rollenausstattung für einen besonders ruhigen Lauf auf ebenen Untergründen
- Entsprechen der EN 1570
Technische Daten: Tragkraft: 150 kg
- Hubbereich: 225 - 750 mm
- Hub je Pedaltritt: 30 mm
- Hübe bis max. Höhe: ca. 20
- Plattform: L 740 x B 450 x H 35 mm
- Gesamtmass: L 1000 x B 450 mm
- Eigengewicht: 48 kg
Tragkraft: 300 kg
- Tragkraft: 300 kg
- Hubbereich: 340 - 900 mm
- Hub je Pedaltritt: 15 mm
- Hübe bis max. Höhe: ca. 30
- Plattform: L 855 x B 500 x H 50 mm
- Gesamtmass: L 1165 x B 500 mm
- Eigengewicht: 90 kg
Tragkraft: 500 kg
- Hubbereich: 340 - 900 mm
- Hub je Pedaltritt: 15 mm
- Hübe bis max. Höhe: ca. 40
- Plattform: L 855 x B 500 x H 50 mm
- Gesamtmass: L 1165 x B 500 mm
- Eigengewicht: 95 kg
Tragkraft: 800 kg
- Hubbereich: 420 - 1000 mm
- Hub je Pedaltritt: 15 mm
- Hübe bis max. Höhe: ca. 40
- Plattform: L 1000 x B 510 x H 55 mm
- Gesamtmass: L 1330 x B 575 mm
- Eigengewicht: 120 kg
Tragkraft: 1000 kg
- Hubbereich: 380 - 1000 mm
- Hub je Pedaltritt: 15 mm
- Hübe bis max. Höhe: ca. 45
- Plattform: L 1020 x B 510 x H 60 mm
- Gesamtmass: L 1330 x B 610 mm
- Eigengewicht: 121 kg
Tragkraft: 1500 kg
- Hubbereich: 420 - 1000 mm
- Hub je Pedaltritt: 15 mm
- Hübe bis max. Höhe: ca. 45
- Plattform: L 1220 x B 600 x H 60 mm
- Gesamtmass: L 1500 x B 700 mm
- Eigengewicht: 143 kg
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, hubtischwagen kaiser kraft, einfachscheren hebebühne, 129746, 129746-SW81, Hubwagen, Stapler, Scherenhubwagen, Scherenhubtisch, Hubgerät |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 666,60* | € 749,41* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 734,71* | € 834,02* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 771,46* | € 858,95* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 881,61* | € 972,81* |  |  |  | Lager 3635 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 893,89* | € 984,41* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3635 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3635 |  | Versand: Lager 3635 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|