Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Werkstattwagen mit Stahlschrank, 1000 x 700 mm, Tragkraft 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129866
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     07-4306/S RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448501904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen

Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit Elastik-Vollgummibereifung mit Kugellager, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Elastik-Vollgummibereifung, Gehäuse verzinkt. Stahlschrank mit 1 festen und 2 losen Böden. Ladefläche aus Multiplexplatte (t=30 mm). Ladefläche aus Siebdruckplatte.

  • Pulverbeschichtung: Gestell in Enzianblau (RAL5010), Korpus in Lichtgrau (RAL7035)
  • Ladefläche: 1000 x 700 mm
  • Aussenmass: 1150 x 700 mm
  • Etagenhöhe: 280/920 mm
  • Schrankmass innen: 670 x 500 x 520 mm
  • Schiebegriffhöhe: 890 mm
  • Tragkraft: 1000 kg
  • Rad Ø: 200 mm
  • Eigengewicht: 87 kg
Weitere Suchbegriffe: werkzeugwagen ral5010, werkstattwagen, tischwagen lxb 1000x600mm, 129866, 129866-SW81, Werkzeugschrank, Werkzeugcontainer, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 670,94*
€ 748,69*
18 Tage
14
Frei Haus
ab € 698,75*
€ 772,47*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 754,42*
€ 829,62*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 748,27*
€ 873,03*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 750,34*
€ 881,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,62*
€ 987,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,32*
€ 979,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,57*
€ 953,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,28*
€ 930,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,42*
€ 897,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,74*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 121,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.