Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLLCART Schwerlast-Werkstattwagen mit Stahlschrank, Ladefläche LxB: 1000x700 mm, Tragkraft: 1000 kg 07-4306/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     42XH2-GA07-4306/S
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     07-4306/S
EAN/GTIN:
     4250448501904
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkstattwagen in Stahlblechkonstruktion, Stahlschrank -- Lenkrollen ø 200 mm mit blaugrauer TPE-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 -- Bockrollen ø 200 mm (nicht drehbar) mit blaugrauer TPE-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt.-- Ladefläche aus Multiplexplatte t= 30 mm -- Schiebegriff aus Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm -- Pulverbeschichtung Front RAL 5010 enzianblau, Korpus RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Zolltarif-nummer:
87168000
Ladefläche L x B in mm:
1000x700
Weitere Suchbegriffe: werkzeugwagen ral5010, werkstattwagen, tischwagen lxb 1000x600mm, Schwerlast-Werkstattwagen, mit, Stahlschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 673,13*
€ 747,90*
19 Tage
24
Frei Haus
ab € 697,85*
€ 771,18*
€ 4,95*
ab € 753,83*
€ 827,26*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 749,18*
€ 870,53*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 747,63*
€ 879,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,00*
€ 1.046,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,74*
€ 1.013,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,79*
€ 956,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,63*
€ 915,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,63*
€ 889,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,48*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 121,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.