Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradanhänger ohne Bordwände, 1-Achser, 790 x 435 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129934
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     14-1380 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448503755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrradanhänger
fahrradanhänger

Aus Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm), fest verschweisst. Räder mit Luftbereifung. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Boden aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Eine Halbkugelschale ist an der Deichsel angeschweisst. Der Kugelbolzen mit Halteklemme wird zur Selbstmontage am Fahrradrahmen lose mitgeliefert. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).

  • Geländerhöhe: 220 mm
  • Ladefläche: 790 x 435 mm
  • Aussenmass: 1880 x 740 mm
  • Ladeflächenhöhe: 180 mm
  • Schiebegriffhöhe: 740 mm
  • Tragkraft: 200 kg
  • Rad Ø: 260 x 85 mm
  • Eigengewicht: 21 kg


Lieferung inklusive Anhängerkupplung.

Weitere Suchbegriffe: 129934, 129934-SW81, Handkarre, Pritschenwagen, Handwagen, Anhänger, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,11*
€ 282,61*
14 Tage
22
Frei Haus
ab € 256,68*
€ 302,79*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 266,18*
€ 313,32*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 274,76*
€ 351,50*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,96*
€ 360,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,32*
€ 372,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,45*
€ 369,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,02*
€ 349,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,69*
€ 338,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,18*
€ 316,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.