Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Fahrradanhänger

  Fahrradanhänger  (30 Angebote unter 30.768.661 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fahrradanhänger“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fahrradanhänger"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Fahrradanhänger
^

Fahrradanhänger – für jeden Einsatz das passende Modell

Auf den Straßen sieht man immer häufiger spezielle Anhänger hinter Fahrrädern. Ihr Einsatzzweck: Transport von Kindern, Hunden, Lasten, Reisegepäck und Einkäufen. Fahrdynamisch lassen sich zwei Konstruktionsarten unterscheiden: Der Einspuranhänger mit einem Laufrad in der Mittellängsachse und der Zweispuranhänger mit je einem Laufrad an der Seite.

Fahrradanhänger für Kinder

In der Praxis hat der Kinderanhänger einiges für sich. So sitzen in ihm sogar zwei Kinder sicher und behütet. Die Sturzgefahr ist wegen des niedrigen Schwerpunktes gering. Kinderanhänger gibt es in der Rahmen- und in der Plattformbauweise mit angesteckten, einseitig aufgehängten Rädern. Außerdem sind sie entweder mit einer festen Bodenwanne aus Verbundstoff, Kunststoff oder Aluminium ausgestattet oder mit einer gespannten Bodenwanne aus Textil.
Allgemein besteht der Aufbau aus Rohren und Textilbespannung. Teurere Modelle sind leichter zu falten und lassen sich schneller zum Kinderwagen oder Jogger umrüsten. Außerdem sind an Kinderanhänger erhöhte Sicherheitsanforderungen gestellt. So muss dieser Fahrradanhänger über eine stabile Fahrgastzelle, Hosenträgergurte und eine sichere Fahrradkupplung verfügen. Weitere Anforderungen sind ein optimaler Regen-, Wind- und Fliegenschutz sowie Raum für zusätzliches Gepäck.

Fahrradanhänger für Hunde

Es gibt kaum eine Hunderasse, die längere Laufstrecken ohne dauerhafte Schäden an Gelenken übersteht, wie sie bei ausgedehnten Radtouren üblich sind. Wer seinen Hund liebt und mit auf eine lange Radtour nehmen möchte, kann dafür einen speziellen Hundeanhänger nehmen. Diese speziell für Hunde gebauten Anhänger sind weniger aufwändig gebaut als andere Anhängertypen und lassen sich schnell und bequem reinigen.

Fahrradanhänger für Lasten

Lastenanhänger sind für den Transport von sehr großen Lasten (80 bis 100 kg) konzipiert und für kurze Strecken gedacht. Daher sind diese Anhänger relativ schwer. Auch gibt es die Rahmen- und Plattformbauweise. Viele Hersteller haben das Modulsystem moderner LKW-Aufbauten auf den Lastenanhänger übertragen.

Fahrradanhänger für Reisen

Reiseanhänger sind leicht und besitzen gute Fahreigenschaften. Außerdem lässt sich dieser Anhängertyp gut im Bus, Zug oder sogar im Flugzeug mitnehmen. Es gibt auch diverse Spezialausführungen, die im Prinzip als Campingmobil für Fahrräder fungieren. Diese Spezialausführungen sind unter anderem ausgestattet mit Klappstühlen, Campingtischen, Teleskopstativen, Solarzellen und nützlichen Gepäcktaschen.

Fahrradanhänger für Einkäufe

Einkaufsanhänger sind ebenfalls wie Lastenanhänger für kurze Strecken ausgelegt. Außerdem sind viele Modelle schon so handlich und kompakt, dass man sie sogar mit in den Supermarkt hinein nehmen kann. So kann der Einkaufsanhänger auch schnell zu einem handgezogenen Einkaufswagen umfunktioniert werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.