Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter ohne Deckel, 90 Liter, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-130526
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     778024
EAN/GTIN:
     4023122107507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Vielseitig einsetzbare Abfallbehälter aus robustem Polypropylen. Behälter und Deckel sind separat in jeweils verschiedenen Farben erhältlich. Behälter und Deckel bitte separat bestellen. Die Deckel liegen nur lose auf, ein Scharnier ist als Zubehör erhältlich. Einfach ideal, um sie zu einer individuellen Sortieranlage zu kombinieren. Die glatten Oberflächen innen und aussen lassen sich leicht reinigen. Alle Behälter sind mit handgerechten Tragegriffen ausgestattet, stapelbar und können zusätzlich mit einem praktischen Fahrwagen ergänzt werden. Als Zubehör ist ausserdem ein Verbindungsset für die Fahrwagen erhältlich.

  • Fassungsvermögen: 60 Liter
  • Masse: B 555 x T 280 x H 585 mm
  • Fassungsvermögen: 90 Liter
  • Masse: B 490 x T 490 x H 610 mm
  • Lieferung ohne Fahrrahmen (separat bestellen)


Deckel (separat bestellen)

  • Masse: B 270 x T 40 x H 500 mm


Behälter und Deckel nur getrennt erhältlich (Deckel liegen nur lose auf!)

Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 5,45*
ab € 31,69*
€ 41,40*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,86*
€ 41,41*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 32,50*
€ 42,26*
1 Tag
5
2
Frei Haus
ab € 32,06*
€ 44,23*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 50,96*
€ 65,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
778108
ab € 25,19*
Zubehör
Otto Graf
778107
ab € 25,24*
Zubehör
Otto Graf
778047
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.