Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standgarderobe Montana


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-13162
Herst.-Nr.:
     6550
EAN/GTIN:
     4044917417922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Garderobenwagen

Elegant und standsicher! Die formschöne, moderne Garderobe Montana ist aus schwarzem bzw. alusilberfarbenem Stahl gefertigt, die Fussplatte besteht aus Marmor.

Sie ist sehr flexibel durch verschiedene Bestückungsmöglichkeiten einsetzbar: Nur mit Haken, nur mit Bügeln oder als Kombivariante mit Haken und Bügeln.[br /]Ein passender Schirmhalter mit Tropfschale, Bügel und Haken ist optional erhältlich, siehe Zubehör.

Weitere Details:

  • Farbe: alusilber, schwarz
  • Material: Stahl, Marmor
  • Masse (B/T/H): 550 x 370 x 1700 mm
  • Gewicht: 12 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 133,09*
€ 165,92*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,52*
€ 182,99*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,25*
€ 183,74*
€ 5,50*
ab € 147,52*
€ 184,16*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 164,00*
€ 200,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,39*
€ 238,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,82*
€ 236,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,81*
€ 222,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,10*
€ 216,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,00*
€ 195,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39655814
ab € 17,03*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39655714
ab € 14,61*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39655614
ab € 37,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.