Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenleiste für Umkleidebank-System, 1500 mm lang, Alu, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132263
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131599
EAN/GTIN:
     4030426159927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenbanksystem
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste

Problemlos nachrüstbar

  • inklusive 3 Doppelhaken
  • Blende: Aluminium
  • Haken: Edelstahl
  • Farben: Anthrazit (RAL 7016) oder Lichtgrau (RAL 7035)
  • In 3 verschiedenen Längen erhältlich
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobe, Wandgarderobenleiste, Hakenleiste, Hakenleiste für Umkleidebank, Umkleidebank Hakenleiste, Umkleidebankhakenleiste, garderobenleiste aluminium 5 haken, garderobenleiste, garderobenleiste 5 haken, 132263, 132263-SW81, Umkleidebänke Zubehör, Umkleidebank Zubehör, Umkleidebanksystem, Umkleidebank, Umkleidebank-Systeme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,41*
€ 121,87*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 99,22*
€ 125,47*
Frei Haus
ab € 128,40*
€ 161,33*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.