Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenleiste für Umkleidebank-System, 1500 mm lang, Alu, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-132263
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131599
EAN/GTIN:
     4030426159927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenbanksystem
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste

Problemlos nachrüstbar

  • inklusive 3 Doppelhaken
  • Blende: Aluminium
  • Haken: Edelstahl
  • Farben: Anthrazit (RAL 7016) oder Lichtgrau (RAL 7035)
  • In 3 verschiedenen Längen erhältlich
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobe, Wandgarderobenleiste, Hakenleiste, Hakenleiste für Umkleidebank, Umkleidebank Hakenleiste, Umkleidebankhakenleiste, garderobenleiste aluminium 5 haken, garderobenleiste, garderobenleiste 5 haken, 132263, 132263-SW81, Umkleidebänke Zubehör, Umkleidebank Zubehör, Umkleidebanksystem, Umkleidebank, Umkleidebank-Systeme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,32*
€ 122,35*
€ 4,95*
ab € 105,24*
€ 133,88*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 128,31*
€ 162,47*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,47*
€ 193,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.