Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher, aus Kunststoff, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132296
Herst.-Nr.:
     2002
EAN/GTIN:
     4030695020027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher

Kein Rost, keine Beulen!
Gefertigt aus recycelbarem Kunststoff (ASA). Schlagzäh und sehr witterungsbeständig.

  • Zweiteilige Konstruktion
  • einfache Montage ohne Werkzeug
  • hohe Standfestigkeit durch Zusatzgewicht im Boden
  • Lieferung inklusiv verzinktem Sieb und Aluminium-Einlegeteil zur Sandreduzierung
  • Sandbedarf ca. 6 kg
  • Masse: H 722 x ø 420 mm
  • Gewicht: ca. 6,1 kg


Hinweis:

Schutzdach und Bodenronde sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen. Die Lieferung des Schutzdachs erfolgt inkl. Vorhängeschloss und Kette zur Sicherung. Als Zubehör dient die Bodenronde (feuerverzinkt) zur einfachen und diebstahlsicheren Bodenmontage.

  • Masse mit Schutzdach: H 900 x ø 450 mm
  • Gewicht: ca. 7,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Standascher, var kunststoff standascher, kegel standascher, var kegel-standascher, 132296, 132296-SW81, Aussenascher
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 73,73*
€ 98,42*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 72,41*
€ 98,90*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 76,51*
€ 99,97*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,83*
€ 100,37*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 104,47*
€ 133,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,54*
€ 158,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,52*
€ 157,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,91*
€ 147,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
116720
ab € 34,19*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3321
ab € 55,21*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,64*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,11*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2009
ab € 77,03*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2007
ab € 79,15*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2006
ab € 71,22*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2008
ab € 77,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.