Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW 60-3/M grün RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132797
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 60-3/M, LACKIERT
EAN/GTIN:
     4052462036222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagern und Abfüllen von 60 l-Fässern und Kleingebinden. Konstruktion aus 3 mm Stahlblech. Unterfahrhöhe 100 mm. Mit verzinktem Gitterrost. Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR, zugelassen für entzündbareFlüssigkeiten der GHS- Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

  • Für max. 6 x 60 Liter Fässer
  • Aussenmasse: L 1300 x B 800 x T 205 mm
  • 74 l Auffangvolumen
  • Gewicht: lackiert: 58 / verzinkt: 62 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, 132797, 132797-SW81, Gitterbox-Auffangwanne, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,20*
€ 245,06*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,12*
€ 253,83*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,91*
€ 257,02*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,81*
€ 262,32*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 300,54*
€ 355,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,24*
€ 422,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,58*
€ 414,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,20*
€ 388,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,94*
€ 381,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,54*
€ 357,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
AW60-3/M RAL 5012
ab € 203,29*
Ähnlich
Bauer
AW60-3 RAL 5012
ab € 164,67*
Ähnlich
Bauer
AW60-3 VERZ.
ab € 184,23*
Ähnlich
Bauer
4471-50-0000-5
ab € 167,99*
Ähnlich
Bauer
4471-58-0000-5
ab € 204,71*
Ähnlich
Bauer
AW 60-3/M, VERZ.
ab € 221,25*
Ähnlich
Eurokraft
984839
ab € 168,12*
Ähnlich
Eurokraft
984842
ab € 204,31*
Ähnlich
Eurokraft
984836
ab € 164,54*
Ähnlich
Eurokraft
984843
ab € 203,86*
Ähnlich
Eurokraft
984837
ab € 168,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.