Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW 60-3/M, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau mit Rollen (Zubehör)
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4471-58-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-58-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462036239
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von Fässern à 60 Liter, auch mit Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit verzinktem Gitterrost
  • Tragfähigkeit 1000 kg/m²
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
73101000
Gewicht:
58 kg
Breite:
1300 mm
Höhe:
205 mm
Versand-Länge:
1300 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
205 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
74 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
103 Liter
Tiefe:
800 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,98*
€ 246,65*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,62*
€ 255,44*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,95*
€ 258,60*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,17*
€ 263,78*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,80*
€ 288,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,46*
€ 343,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,30*
€ 338,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,46*
€ 315,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,91*
€ 308,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,80*
€ 287,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
AW60-3/M RAL 5012
ab € 203,64*
Ähnlich
Bauer
AW60-3 RAL 5012
ab € 168,29*
Ähnlich
Bauer
AW60-3 VERZ.
ab € 186,51*
Ähnlich
Bauer
4471-50-0000-5
ab € 167,41*
Ähnlich
Bauer
AW 60-3/M, VERZ.
ab € 220,46*
Ähnlich
Eurokraft
984845
ab € 204,77*
Ähnlich
Eurokraft
984839
ab € 168,67*
Ähnlich
Eurokraft
984842
ab € 205,00*
Ähnlich
Eurokraft
984836
ab € 168,11*
Ähnlich
Eurokraft
984843
ab € 203,78*
Ähnlich
Eurokraft
984837
ab € 167,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.