Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW60-3 grau RAL7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132816
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 60-3, LACKIERT
EAN/GTIN:
     4052462022263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagern und Abfüllen von 60 l-Fässern und Kleingebinden. Konstruktion aus 3 mm Stahlblech. Unterfahrhöhe 100 mm. Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR, zugelassen für entzündbareFlüssigkeiten der GHS- Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

  • Aussenmasse: L 1300 x B 800 x T 205 mm
  • 84 l Auffangvolumen
  • Gewicht: lackiert: 41 kg / verzinkt: 44 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, 132816, 132816-SW81, Gitterbox-Auffangwanne, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,41*
€ 203,03*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,36*
€ 213,90*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,44*
€ 215,31*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,76*
€ 218,54*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 256,05*
€ 305,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,06*
€ 363,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,03*
€ 355,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,14*
€ 332,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,71*
€ 325,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,05*
€ 304,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
AW60-3/M RAL 5012
ab € 203,64*
Ähnlich
Bauer
AW60-3 RAL 5012
ab € 168,29*
Ähnlich
Bauer
AW60-3 VERZ.
ab € 186,51*
Ähnlich
Bauer
4471-58-0000-5
ab € 204,98*
Ähnlich
Bauer
AW 60-3/M, VERZ.
ab € 220,46*
Ähnlich
Eurokraft
984845
ab € 204,77*
Ähnlich
Eurokraft
984839
ab € 168,67*
Ähnlich
Eurokraft
984842
ab € 205,00*
Ähnlich
Eurokraft
984836
ab € 168,11*
Ähnlich
Eurokraft
984843
ab € 203,78*
Ähnlich
Eurokraft
984837
ab € 167,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.