Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW 1000-1, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132831
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 1000, VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462000292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Für die Lagerung von Containern (IBC). Konstruktion aus 3 mm Stahlblech. 100 mm Unterfahrhöhe. Verzinkter Gitterrost. Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

  • Ohne Abfüll-Aufsatz
  • für 1 x 1000 Liter-IBC-Container
  • Aussenmasse: L 1460 x B 1460 x H 620 mm
  • Auffangvolumen: 1000 Liter
  • Gewicht: lackiert 180 kg, verzinkt 194 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne 1000 l l1460xb1460xh630mm, fasswanne, fasswanne verzinkt, 132831, 132831-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 690,37*
€ 751,51*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 708,89*
€ 774,22*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 715,14*
€ 779,45*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 724,85*
€ 783,51*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.092,70*
€ 1.147,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.147,38*
€ 1.365,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.143,85*
€ 1.361,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.119,45*
€ 1.332,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.103,40*
€ 1.313,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.092,70*
€ 1.300,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.