Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 1000, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 1000, verzinkt
Auffangwanne 1000, verzinkt
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635336
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052462000292
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne für Fässer oder IBC-Container, verzinkt

Lagerung von max. 10 Fässern à 200 Liter oder max. 3 IBC-Containern à 1000 Liter
Auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar.
Konstruktion aus 3-mm-Stahlblech.
100 mm Unterfahrhöhe.
Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²).



Lagerung von max. 10 Fässern à 200 Liter oder max. 3 IBC-Containern à 1000 Liter
Auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar.
Konstruktion aus 3-mm-Stahlblech.
100 mm Unterfahrhöhe.
Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²).
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
max. Anzahl (200-l-Fass/1000-l-IBC):
–/1
Maße LxBxH:
1460x1460x620 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Gewicht:
194 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne 1000 l l1460xb1460xh630mm, fasswanne, fasswanne verzinkt, 30102300, Auffangbehälter, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Flüssigkeitsauffangwanne
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 651,63*
€ 750,87*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 687,28*
€ 755,96*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 716,99*
€ 784,00*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 722,21*
€ 788,08*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 730,622*
€ 799,612*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,00*
€ 932,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,80*
€ 908,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,36*
€ 889,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,16*
€ 873,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,99*
€ 853,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.