Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 60 L, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-133412
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31032334
EAN/GTIN:
     8713631032334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Standard-Abfalleimer
  • geeignet für den Aussenbereich
  • Material: hochwertiger Kunststoff
  • mit Handgriffen
  • erhältlich in 3 Grössen
  • Abfallsäcke werden mit dem Aufsatz fixiert


47 Liter: H 780 x ø 410 mm
60 Liter: H 810 x ø 450 mm
90 Liter: H 910 x ø 520 mm

Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard- mülleimer 60l rund, push abfallsammler, push-mülleimer pvc, 133412, 133412-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Mülltonne, Mülleimer, Abfallsammler, Abfallbehälter, Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 39,42*
€ 54,32*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 39,36*
€ 54,32*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,50*
€ 62,45*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 46,40*
€ 64,03*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 55,78*
€ 75,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,90*
Zubehör
Vepa Bins
31196647
ab € 42,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.