Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbank, Holz, 2000 mm breit, anthrazit (RAL 7016)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134504
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131357
EAN/GTIN:
     4030426313572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

Stabile Konstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkant-Stahlrohr (25 x 25 mm), Gestell aus Stahl.

  • Ausführung in Holz für Innenräume: Sitz und Rückenlehne aus Kiefernholz (gehobelt, geschliffen und naturlasiert)
  • In 2 Standardfarben lieferbar: Anthrazit (RAL 7016) und Lichtgrau (RAL 7035), weitere Farben auf Anfrage
  • Montierte Anlieferung
  • In 2 Breiten lieferbar: 1200 und 2000 mm, weitere Breiten auf Anfrage
  • Sitztiefe: 350 mm, Sitzhöhe je nach Montage: mindestens 450 mm
  • Sitzleisten: 100 mm, Rückenlehne: 25 mm
  • Gesamt: T 370 x H 710 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Wandbank, umkleidebank einseitig, wandbank, 134504, 134504-SW81, Umkleidebanksystem, Sitzgarnitur (Empfang), Traversenbank, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
18
Frei Haus
ab € 412,80*
€ 488,22*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,89*
€ 556,34*
Frei Haus
ab € 482,40*
€ 571,95*
Lager 224
unbekannt
€ 4,95*
ab € 509,33*
€ 599,07*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,07*
€ 712,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,87*
€ 703,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,52*
€ 689,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,75*
€ 663,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,33*
€ 606,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
181874
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.