| |
|
| Artikel-Nr.: 224-134855 Herst.-Nr.: 21123 EAN/GTIN: 4030695211234 |
| | |
|
| | |
| - aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet
- selbstlöschend, TÜV-zertifiziert
- inkl. Piktogrammaufkleber
- inkl. Kantenband zum Schutz vor Verkratzen empfindlicher Untergründe
- abnehmbares Kopfteil
- inkl. Klemmring zur Befestigung des Abfallsacks
- Kopfteil mit Schwingdeckel und Griffmulden
- Volumen: 40 Liter
- Farbe: rot (RAL 3000)
- Masse: H 600 x B 320 x T 320 mm
- Gewicht: 7 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 134855, 134855-SW81, Abfalleimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Papiereimer, Sicherheitsbehälter, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Eimer (Abfall-) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,75* | € 219,53* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 168,33* | € 219,53* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,14* | € 233,10* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 200,15* | € 260,94* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 242,02* | € 315,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|