| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-195160-YY Herst.-Nr.: 21123 EAN/GTIN: 4030695211234 |
| |
|
| | |
| Putzwollkasten VAR®, mit Pendelklappe Der robuste Putzwollkasten VAR® ist bestens geeignet um entzündliche Reinigungstücher, Putzwolle oder Lappen sicher zu entsorgen. Sollte ein Brand im Behälter entstehen, erlischt dieser in kürzester Zeit. Verzinktes Stahlblech Inkl. Piktogrammaufkleber Selbstlöschend TÜV-geprüft Made in Germany Behältertyp = Abfallsammler Deckel Material = Stahl RAL Farbe = RAL 3000 feuerrot Material = Stahl Oberfläche = pulverbeschichtet Volumen = 43 Eigengewicht = 7 kg Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 7 kg | Material: | Stahl | Oberfläche: | pulverbeschichtet | RAL Farbe: | RAL 3000 feuerrot | Volumen: | 43 | Behältertyp: | Abfallsammler | Deckel Material: | Stahl | HEIGHT GRO: | 625.00 mm | WIDTH GRO: | 365.00 mm | DEPTH GRO: | 365.00 mm | WEIGHT GRO: | 9.200000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73269098 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD\, Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 167,75* | € 219,53* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 168,33* | € 219,53* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,14* | € 233,10* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 200,15* | € 260,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 242,02* | € 315,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|