| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-135064 Herst.-Nr.: 8017-00 EAN/GTIN: 4040136801702 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der hochwertige Müllsackständer ist für Müllbeutel mit einem Fassungsvermögen von 70 - 120 Litern geeignet und fahrbar. Dieser stabile, mobile Müllsackständer ist sowohl für den Einsatz in Industrie und Gewerbe als auch für den privaten Gebrauch bestens geeignet. Der Müllständer "Made in Germany" überzeugt durch hervorragende Qualität und durch Benutzerfreundlichkeit. Der Ständer basiert auf einem stabilen Gestell aus feuerverzinktem Rundrohr. Das Kopfteil ist mit einem Kunststoff-Deckel und einem pulverbeschichteten Klemmring ausgestattet. Die Fixierung des Müllsacks erfolgt über den Klemmring. Somit können Müllsäcke einfach mit nur wenigen Handgriffen ausgewechselt werden. Der Müllsackständer ist durch seine zwei Kunststoff-Rollen leicht beweglich und ermöglicht Ihnen dadurch einen flexiblen Einsatz. Sie können Ihren Müllsack dadurch ganz einfach überall hin transportieren, wo Sie ihn gerade benötigen. Das Fussteil ist mit zwei Boden schonenden Kunststoffkappen ausgestattet. In der Lieferung enthalten sind zwei Sternschrauben M8, die das Verdrehen des Müllsackständers verhindern sollen, und ein 120 Liter-Müllsack. So ist Ihr Müllsackständer direkt einsatzbereit. - Kopfteil inklusive Deckel und pulverbeschichtetem Klemmring
- Fixierung des Müllsacks erfolgt über den Klemmring
- Schnelles und einfaches Auswechseln der Müllsäcke
- Ständer aus Rundrohr
- Feuerverzinkt
- Fussteil inklusive 2 Kunststoffkappen
- Lieferung erfolgt inklusive 2 Sternschrauben M8 gegen Verdrehen und 1 Müllsack 120 L
- Geeignet für den Einsatz in Industrie, Gewerbe sowie für den privaten Gebrauch
- Qualitätsarbeit "Made in Germany"
- Deckel aus Kunststoff, schwarz
- Rollen aus Kunststoff, rot/schwarz, Ø 175 mm
- Gewicht: 5, 3 kg
- Masse: B 480 x T 525 x H 995 mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Spezialabfallsammler, müllsackständer renner fahrbar 120l, abfallsackhalter, abfallsackhalter rollen, 135064, 135064-SW81, Abfallkorb (-eimer), Müllbeutel, Abfallsack, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 91,21* | € 124,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 93,53* | € 124,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 112,99* | € 150,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 224 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 137,55* | € 182,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 167,62* | € 219,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 224 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 224 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 224 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|