Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Abfallsackhalter, verzinkt, 2 extra große Rollen, Kunststoffdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-164-703
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     164703
EAN/GTIN:
     4040136801702
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Mobiler Abfallsackhalter, verzinkt, mit 2 extra großen Rollen, mit Kunststoffdeckel
  • Passend für Müllsäcke von 70 bis 120 Liter Volumen
  • Geeignet für den Einsatz in Industrie und Gewerbe
  • Mit großen, profilierten Rädern, praktischem Schiebegriff und 2 Sternschrauben zum Schutz gegen Verdrehen
  • Kopfteil inklusive schwarzem Kunststoffdeckel und Klemmring für Abfallsäcke
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 120
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Breite außen [mm]: 480
  • Tiefe außen [mm]: 525
  • Höhe außen [mm]: 995
  • Gewicht [kg]: 5,3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
480 mm
Tiefe Außen:
525 mm
Höhe Außen:
995 mm
Volumen:
120 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
5,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Spezialabfallsammler, müllsackständer renner fahrbar 120l, abfallsackhalter, abfallsackhalter rollen, Abfallsackständer fahrbar, Müllbeutelständer, Abfallbeutelständer, Abfallsackhalter fahrbar, Müllbeutelhalter, Abfallbeutelhalter, Mülltrennsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,21*
€ 124,06*
16 Tage
5
€ 7,90*
ab € 93,53*
€ 124,71*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,99*
€ 150,12*
€ 4,95*
ab € 137,55*
€ 182,22*
Frei Haus
ab € 167,62*
€ 219,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,12*
€ 178,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,83*
€ 173,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,92*
€ 168,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.