Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb, zur Abfalltrennung auf dem Tisch, 3 Inneneimer, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-135447
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     WB-1251-SSSTL
EAN/GTIN:
     4897020624431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer

Der Papierkorb bietet eine kompakte Abfall-Lösung für den Schreibtisch, wie beispielsweise in Büros oder Hotelzimmern. Er erfreut in einzigartigem Design zur Trennung von kleinen Abfällen und bringt bei einer Länge und Breite von je 255 mm eine Höhe von 300 mm mit. Der Papierkorb ist mit einem Ausseneimer aus schwarzem, beschichtetem Metall oder in Matt-Edelstahl erhältlich. Seine drei Inneneimer in Schwarz, Gelb und Blau verfügen jeweils über drei Liter Fassungsvermögen. Sie sind aus Polypropylen gefertigt, mit Griffen versehen und passen zu Fünf-Liter-Abfallbeuteln. Aufkleber für die Inneneimer für organischen Müll, Kunststoff, Glas, Restmüll, Papier und Metall sind enthalten und individuell anzubringen.


Weitere Details:

  • Kompakte Abfall-Lösung für den Schreibtisch z.B. in Büros oder Hotelzimmern
  • Einzigartiges Design zur Trennung von kleinen Abfällen
  • Aufkleber für Inneneimer zur Identifizierung (Aufkleber enthalten: Organisch, Kunststoff, Glas, Restmüll, Papier, Metall) '“ individuell anzubringen
  • 3 Inneneimer mit je 3 L Fassungsvermögen (1x schwarz, 1x gelb, 1x blau)
  • Inneneimer aus Polypropylen mit Griffen, passend für 5 L Abfallbeutel
  • Ausseneimer in Schwarz (beschichtetes Metall) oder Matt-Edelstahl erhältlich
  • Fassungsvermögen: 3 x 3 Liter
  • Durchmesser: 255 mm
  • Masse: L 255 x B 255 x H 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, abfall-korb edelstahl, abfall korb, papierkorb 3l, 135447, 135447-SW81, Abfallsack, Korb (Reinigungsmittel), Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Eimer (Abfall-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 56,95*
€ 76,06*
23 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 60,60*
€ 80,90*
Frei Haus
ab € 68,74*
€ 91,90*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Probbax
WB-1252-SSSTL
ab € 60,75*
Ähnlich
Probbax
WB-1252-BLA
ab € 54,63*
Ähnlich
Orgavente
WB-1251-BLA28,25
ab € 52,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.