Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Boxes Aufbewahrungsbox, 35L, schwarz, Griffe gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-136332
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     35L SOLID BLACK YELLOW HANDLES
EAN/GTIN:
     5060024801354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten

Die Really Useful Boxes Aufbewahrungsbox erhalten Sie wahlweise mit 35 Litern oder 64 Litern. Dabei verfügt die Really Useful Boxes Aufbewahrungsbox über einen Deckel und Griffe. [br /]Um Gegenstände wie Unterlagen, Bücher oder Spielzeug bei der Aufbewahrung und Einlagerung vor Sonneneinstrahlung zu schützen, ist die Really Useful Boxes Aufbewahrungsbox ideal. Die schwarze Aufbewahrungsbox hält Sonnenstrahlen fern. Dabei ist die Box aus 100% recyceltem Polypropylen gefertigt und entsprechend umweltschonend. Mit ihrem ergonomischem Design und den abgerundeten Ecken lässt sich die Really Useful Boxes Aufbewahrungsbox leicht transportieren und schützt vor Verletzungen. Die stabile Box hat einen Deckel, ist stapelbar und verfügt über Griffe in Gelb. Sie erhalten die Really Useful Boxes Aufbewahrungsbox wahlweise mit einem Inhalt von 35 Litern oder 64 Litern. [br /]Weitere Details:

  • Zur Lagerung von Unterlagen, Spielzeug etc.
  • Inhalt ist vor Sonneneinstrahlung geschützt
  • Material: 100% recyceltem Polypropylen
  • Mit Griffen
  • Mit abgerundeten Ecken
  • Stapelbar
  • Sehr stabil
  • Ergonomisches Design
  • Liter: 35 Liter oder 64 Liter
  • Farbe: schwarz, Griffe gelb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 5,87*
ab € 19,18*
€ 26,49*
7 Tage
10
€ 4,95*
ab € 21,30*
€ 29,20*
Frei Haus
ab € 28,82*
€ 38,66*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 29,76*
€ 39,72*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
48L
ab € 14,50*
Ähnlich
Really Useful Products
68503900
ab € 15,85*
Ähnlich
Really Useful Products
68504100
ab € 24,44*
Ähnlich
Really Useful Products
35CXL
ab € 26,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.