Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAR Abfallbehälter, Inhalt 80 L, mit Dreikant-Schloss zur Bodenbefestigung, holzoptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-136394
Herst.-Nr.:
     21362
EAN/GTIN:
     4030695213627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Der VAR Abfallbehälter besteht aus verzinkten Stahlteilen, die Seitenwände sind zusätzlich mit einer PVC-Folie beschichtet. Der aufklappbare Deckel ist mit einem Dreikantschloss gesichert, der entsprechende Schlüssel ist im Lieferumfang enthalten, ebenso ein Inneneinsatz und eine Montageanleitung. Damit Sie den Abfallbehälter sicher am Boden befestigen können, verfügt er über vier robuste Standfüsse. Es sind verschiedene Variationen der Optik des VAR Abfallbehälters erhältlich. Diese reichen von Antik-Silber bis Beton-Optik.


Weitere Details:

  • Aus verzinkten Stahlteilen oder die Wände auch aus Edelstahl mit PVC-Folie beschichtet
  • Ausgerüstet mit Dreikant-Schloss im Deckelteil (aufklappbar)
  • Vier Standfüsse
  • Inhalt: 80 Liter
  • Ein Schlüssel, ein Inneneinsatz aus verzinktem Stahlbleich mit praktischem Bügelgriffen und Montageanleitung zur Bodenbefestigung sind im Lieferumfang enthalten

Ausführungen:

  • Variante dunkelgrau: Deckel und Rahmen silber beschichtet, Wände antik silber beschichtet
  • Variante silber: Deckel und Rahmen antik-silber beschichtet, Wände Edelstahl
  • Variante Holz-Optik: Deckel und Rahmen antik-silber beschichtet, Wände Edelstahl mit PVC-Folie in dunkler Holz-Optik
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, var wertstoffsammelbehälter 1 x 80 l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen edelstahl, 136394, 136394-SW81, Abfall-Trennsystem, Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 839,08*
€ 873,22*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 733,68*
€ 907,57*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 697,75*
€ 917,24*
Frei Haus
ab € 893,71*
€ 1.088,49*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,57*
€ 1.080,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,13*
€ 1.062,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,61*
€ 993,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,67*
€ 944,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,68*
€ 873,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,42*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
11261
ab € 81,09*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,04*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,02*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 19,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.