Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke 240 l grau 100 müVE 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsäcke 240 l grau 100 müVE 50 Stück
Abfallsäcke 240 l grau 100 müVE 50 Stück
Abfallsäcke 240 l grau 100 müVE 50 Stück
Artikel-Nr.:
     214B-7830109292
Herst.-Nr.:
     11261
EAN/GTIN:
     4030695011261
Suchbegriffe:
Großraumsack
Großvolumen-Wertstoffsack
Großvolumensack
Abfall-Säcke
Kunststoffabfallsäcke für Spezial-Abfallsammler • Abfallsack "transparent": Styropor-Entsorgung von Verpackungen/Formteilen und diverse weitere Hinweise.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
12 kg
Inhalt:
240 l
Farbe:
grau
Made in Germany:
ja
Maße:
650/550 x 1600 mm
Stärke ca.:
100 µm
Herstellerartikelnummer:
11261
Herstellername:
VAR GmbH
Weitere Suchbegriffe: Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack grau 240l, abfall-säcke 240 l, abfall säcke, Müllbehälter, Müllsack, Abfallkorb, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallsammler, Mülleimerbeutel, Abfallbox, PE-Sack, 7830109292, 30109292
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,37*
€ 107,26*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,24*
€ 107,90*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,11*
€ 109,50*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 84,46*
€ 109,95*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,96*
€ 117,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,63*
€ 139,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.