Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Cocorito, feuerfest, Inhalt 50 Liter, mit Deckel, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-136441
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     772052
EAN/GTIN:
     8033433778408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer

Der bewährte Papierkorb Cocorito ist aus feuerfestem Material hergestellt, damit er hohe Anforderungen an die Sicherheit erfüllt. Im Falle eines Brandes verhindert sein selbstlöschender Deckel, dass sich die in seinem Inneren befindlichen Abfälle entzünden. Er besitzt eine CNPP-Zertifizierung. Sie können den Papierkorb als silberne Ausführung bekommen. Seine doppelte Beschichtung gegen Fingerabdrücke sorgt dafür, dass er stets sauber aussieht. Der Mülleimer besitzt einen Durchmesser von 310 mm sowie eine Höhe von 590 mm. Sein Volumen beträgt 50 Liter, sodass er ausreichend Fassungsvermögen für Ihre Abfälle bietet.


Weitere Details:

  • Feuerfester Papierkorb
  • Inhalt: 50 Liter
  • CNPP zertifiziert
  • Silberne Ausführung: mit doppelter Beschichtung gegen Fingerabdrücke (fingerproof)
  • Selbstlöschender Deckel, unterbindet ein Verbrennen der Abfälle und verhindert die Ausbreitung eines Feuers
  • Masse: ø 310 mm, Höhe 590 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 93,78*
€ 125,60*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 113,39*
€ 150,95*
Frei Haus
ab € 113,40*
€ 151,17*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,60*
€ 149,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.