Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flora Greifzange Greifboy 50, zum Aufsammeln von Müll und Abfall, L 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-136867
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01150/90
EAN/GTIN:
     4007105330519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier

Mithilfe der Flora Greifzange Greifboy 50 sammeln Sie gleichermassen schnell wie bequem Müll und Abfall im Innen- und Aussenbereich auf.

Die aus Aluminium und Kunststoff gefertigte Greifzange ist mit einem bedienerfreundlichen Griff ausgestattet und verfügt über gehärtete, rutschhemmend umspritzte Greifer mit einer öffnung von 105 mm. Der Zangen-Kopf ist verzinkt und besitzt verclinchte Schalen.

Sie erhalten die Flora Greifzange Greifboy 50 wahlweise in einer 900 mm langen oder einer 1050 mm langen Ausführung.

Ausführung:

  • Hochwertige Greifzange
    • geeignet zum Aufsammeln von Müll und Abfall im Innen- und Aussenbereich
  • Gehärtete Greifer
    • rutschhemmend kunststoffumspritzt zum schnellen Arbeiten auch auf glattem Untergrund
    • Greiföffnung mit den Massen von 105 mm
    • verzinkter Kopf mit cerclinchten Schalen
  • Benutzerfreundlicher Kunststoffgriff
  • Wahlweise erhältlich
    • mit einer Länge von 900 mm und einem Gewicht von 300 g
    • mit einer Länge von 1050 mm und einem Gewicht von 320 g

Weitere Details:

  • Material: jeweils Aluminium und Kunststoff
  • Farbe: jeweils silber
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
149
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,93*
€ 22,07*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 16,07*
€ 22,27*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,32*
€ 22,37*
5 Tage
436
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 19,24*
€ 24,70*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 31,24*
€ 41,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01140/90/V2
ab € 21,30*
Ähnlich
FLORA
01170/90
ab € 244,32*
Ähnlich
FLORA
01190/90
ab € 325,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.