Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparset Deiss Abfallsäcke Premium, Inhalt 120 L, Material LDPE, 200 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137373
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     219017
EAN/GTIN:
     4250510880579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Bei diesem Sparset erhalten Sie 200 Stück der Deiss Abfallsäcke Premium. Die Deiss Abfallsäcke Premium sind aus LDPE gefertigt und haben je ein Fassungsvolumen von 120 Litern.
Bei diesem Sparset erhalten Sie 200 Deiss Abfallsäcke Premium. Die aus Polyethylen (LDPE) gefertigten, blauen Deiss Abfallsäcke Premium sind mit einer Stärke von 100 my perfekt geeignet für schwere oder kantige Abfälle. Sie passen als Inline in Mülltonnen und haben je ein Fassungsvolumen von 120 Litern. Die Deiss Abfallsäcke Premium sind je 1250 mm lang und 950 mm breit.
Weitere Details:

  • Passend als Inliner für Mülltonnen
  • Für schweren und kantigen Abfall geeignet
  • Aus Polyethylen (LDPE), blau
  • Inhalt: 120 L
  • Masse: L 1250 x B 950 mm
  • Stärke: 100 my
  • Sparset bestehend aus 200 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l 100my blau, abfall-säcke blau 120l, abfall-säcke 120l 100my, 137373, 137373-SW81, Abfallbeutel, Müllbeutel, Mülltüte, Mülleimerbeutel, Müllsack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 171,92*
€ 218,16*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 176,01*
€ 224,52*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 224,52*
€ 267,18
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 221,49*
€ 263,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 213,01*
€ 253,48
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 202,49*
€ 240,96
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 176,01*
€ 209,45
pro Satz
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.