| |
|
| Artikel-Nr.: 224-137380 Herst.-Nr.: 831-1060 EAN/GTIN: 4250128203227 |
| | |
|
| | |
| Der Einfachfahreimer Poly I verfügt über einen 30 Liter Eimer und ist fahrbar. Ausgestattet ist der Einfachfahreimer Poly I mit einer Profi-Mopppresse und einer Stielhalterung. Der Einfachfahreimer Poly I überzeugt mit seinem modernen Design, seiner Umweltfreundlichkeit und der Ausstattung. Der Einfachfahreimer Poly I besteht aus Materialien, die zu 100 % recycelbar sind. Er ist dank seiner 4 Lenkrollen fahrbar und flexibel einsetzbar. Die angebrachten Stossfangscheiben schützen Möbel und Wände bei Stössen. Darüber hinaus hat der Einfachfahreimer Poly I einen 30 Liter Eimer und eine Profi-Mopppresse mit Stielhalterung. Gerade für kleinere Flächen ist der Einsatz des Einfachfahreimers Poly I sehr zu empfehlen. Weitere Details: - Umweltfreundlicher Einfachfahreimer, Material zu 100% recycelbar
- Modernes, robustes Design
- Ergonomisch, hygienisch und leicht zu handhaben
- Mit Profi-Mopppresse mit Stielhalterung
- 30 L Eimer
- 4 Stossfangscheiben zum Schutz der Möbel
- 4 Lenkrollen, Ø 80 mm
- Masse: L 470 x B 400 x H 930 mm
- Gewicht: 4500 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Wischeimer, Wringeimer, evo-products fahreimer, doppeleimer, 137380, 137380-SW81, Mop (Reinigung), Wischmop (Reinigung) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,46* | € 129,49* | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 99,78* | € 129,71* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,55* | € 133,05* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 106,10* | € 134,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|