Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand, aus Stahl, Kapazität 1 x 60-Liter Fass verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137547
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LPW 60-1
EAN/GTIN:
     4052462060890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die fahrbare Auffangwanne von Bauer mit einem Auffangvolumen von 60 l ermöglicht ein mobiles, sicheres und einfaches Abfüllen von Gefahrstoffen aus 60 l-Fässern an verschiedenen Verbrauchsstellen. Sie ist für entzündbare und gewässergefährdende Stoffe konzipiert und misst L 570 x B 590 x H 1775 mm mit einem Wannenmass von L 500 x B 500 x H 505 mm. Als mobile Abfüllstation ist diese Auffangwanne nicht standortgebunden, hat feuerverzinkte Schiebegriffe und ist in diversen Ausführungen verfügbar. Sie besteht aus 3 mm Stahlblech, hat einen verzinkten Gitterrost mit einer Tragfähigkeit von 1000 kg/m-² und verfügt über eine verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung und fortlaufendem Raster für die Positionierung von Werkzeughaltern.

Weitere Details:

Für mobiles, sicheres Abfüllen von Gefahrstoffen aus 60 l- Fässern mit je 2 Lenk- und Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm ausgestattet

1 Lenkrolle als Feststeller

Verzinkte Stahlblechplatte mit 10 mm Quadratlochung und Raster, fortlaufend in 38 mm-Abständen zur flexiblen Positionierung von Werkzeughaltern

Feuerverzinkte Schiebegriffe

Geeignet für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Übereinstimmungserklärung ÜHP gemäss Stawa-R (Stahlwannen Richtlinie) für Wannen bis zu 1000 l

Material: Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech

Verzinkter Gitterrost, 1000 kg/m-² Tragfähigkeit

Lagerkapazität: 1 x 60-Liter Fass stehend

Auffangvolumen: 60 Liter

Wannenmass: L 500 x B 500 x H 505 mm

Farbe: Verzinkt, orange, rot, blau, grau, grün

Masse: L 570 x B 590 x H 1775 mm

Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, eurokraftbasic auffangwanne für 60 l, fasswanne, fasswanne verzinkt, 137547, 137547-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,66*
€ 487,50*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,69*
€ 502,89*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,31*
€ 506,43*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,79*
€ 515,80*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 608,43*
€ 669,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,71*
€ 796,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,60*
€ 782,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,18*
€ 759,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,87*
€ 745,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,43*
€ 724,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.