Die fahrbare Auffangwanne LPW 60-3 von Bauer eignet sich für das mobile und sichere Abfüllen von entzündbaren und gewässergefährdenden Stoffen wie ölen aus 60 und 200 Liter-Fässern. Als mobile Abfüllstation kommt Sie schnell und praktisch an verschiedenen Verbrauchsstellen zum Einsatz. Sie ist aus 3 mm starkem Stahlblech gefertigt und verfügt über einen verzinkten Gitterrost mit einer Tragfähigkeit von 1000 Kilogramm pro Quadratmeter. Ihre stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung im fortlaufenden 38 mm-Raster ist für die Positionierung von Werkzeughaltern ideal. Die Auffangwanne LPW 60-3 verfügt über feuerverzinkte Schiebegriffe, hat die Masse L 875 x B 500 x H 1685 mm und eine Kapazität von zwei 60 Liter-Fässern. Sie ist in unterschiedlichen Ausführungen lieferbar.
Weitere Details:
Mobile Auffangwanne für das sichere Abfüllen von ölen
2 Lenk- und Bockrollen aus Polyamid 100 mm, 1 Lenkrolle als Feststeller
Verzinkte Stahlblechplatte: 10 mm Quadratlochung und 38 mm-Raster
Ermöglicht flexible Positionierung von Werkzeughaltern
Feuerverzinkte Schiebegriffe
Geeignet für entzündbare Flüssigkeiten (GHS-Kategorien 1-3) und
gewässergefährdende Flüssigkeiten (GHS-Kategorien 1-4)
übereinstimmungserklärung üHP gemäss Stawa-R (Stahlwannen Richtlinie)
Material: Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
Verzinkter Gitterrost: 1000 kg/m Tragfähigkeit
Lagerkapazität: 2 x 60-Liter Fass stehend
Auffangvolumen: 60 Liter
Wannenmass: L 800 x B 500 x H 415 mm
Verschiedene Farbvarianten erhältlich
Masse: L 875 x B 500 x H 1685 mm