| |
|
| Artikel-Nr.: 224-137707 Herst.-Nr.: KGC1 EAN/GTIN: 4260589111559 |
| | |
|
| | |
| Dieses graue, universell verwendbare Leckage Notfallset hält in der dazugehörigen praktischen Transportbox alles bereit, was bei Leckagen am Arbeitsplatz und in der Industrie als zielgerichtete Sofortmassnahme zur Eindämmung und Entfernung benötigt wird. Das Set besitzt eine Gesamtaufnahmekapazität von 50 l und umfasst 51 Teile. Treten aus Tanks und anderen, stationären oder fest montierten Behältern sowie Maschinen und Rohrverbindungen ungewollt Flüssigkeiten aus, ist eine rasche Reaktion gefragt. Das Leckage Notfallset ist abgestimmt auf Substanzen wie leichtere Schmiermittel, Kühlflüssigkeiten, Lösungsmittel sowie Farben und Lacke. Den Kernbestandteil stellen drei mit Flocken aus Polypropylen gefüllte Saugschläuche in den Massen von jeweils L 1200 x 75 mm dar, die direkt an der Quelle der Leckage zum Einsatz kommen. Mit ihnen lässt sich zügig eine Pfütze oder Lache eindämmen, um eine weitere Ausbreitung auf dem Boden oder anderen Flächen zu verhindern. 35 saugstarke, jeweils 400 x 500 mm grosse Bindevliestücher sowie 10 Wischtücher dienen der weiteren Aufnahme und Entfernung der Verunreinigungen. Die ebenfalls im Set enthaltenen Handschuhe schützen die Hände bei den Abdichtungs- und Reinigungsarbeiten. Zur umweltgerechten Entsorgung der verwendeten Hilfsmittel liegen dem grauen, universell verwendbaren Leckage Notfallset zwei geeignete Beutel bei. Weitere Details: - 51-teiliges Notfallset für umgehendes Leckagemanagement am Arbeitsplatz und in der Industrie
- Für den universellen Einsatz im Zuge der Eindämmung und Entfernung von Kühl-, Lösungs- und Schmiermitteln, Farben, Lacken, ölen, Emulsionen, Hydraulikflüssigkeiten, leichten Chemikalien usw.
- 50 l Gesamtaufnahmevolumen
- In praktischer Transportbox
- 35 saugstarke Bindevliestücher, jeweils 400 x 500 mm
- 3 Saugschläuche, jeweils L 1200 x 75 mm
- 10 Wischtücher
- 2 Entsorgungsbeutel
- 1 Paar Handschuhe
- Gewicht: 4,4kg
- Setgrösse: 580x390x330 mm
- Farbe: grau
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set, 137707, 137707-SW81, Mineralisches und anorganisches Aufsaugmittel, Kieselgur (Aufsaugmittel), Bentonit (Aufsaugmittel), Geblähtes-vulkanisches-Silikatgestein (Aufsaugmittel) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,39* | € 127,33* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,83* | € 127,56* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 103,58* | € 128,15* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,82* | € 137,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,11* | € 153,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|