| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-951267 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: KGC1 EAN/GTIN: 4260589111559 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900060873, 50-Liter-Set, mit Mobil-Box , Box mit verschließbarem Deckel , Aufnahmekapazität: 50 l/VE , Maße (LxBxH): 580x330x390 mm Inhalt: 35 Tücher (400x500 mm), 3 Saugschläuche (1200mmxØ 75mm), 10 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 2 Entsorgungssäcke., Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Ausführung: | Notfallset 50 l Universal mit Box | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,39* | € 127,33* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,83* | € 127,56* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 103,58* | € 128,15* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,82* | € 137,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,11* | € 153,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|