Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckage Notfallset universell grau, 100 l Aufnahme, 77 Teile, in fahrbarem Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137719
Hersteller:
     Patreco GmbH
Herst.-Nr.:
     KGE2
EAN/GTIN:
     4260589111597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset

Geliefert in einem fahrbaren Kunststoffkoffer ist dieses universell einsetzbare, graue Leckage Notfallset rasch dort, wo es benötigt wird. Es überzeugt mit einer hohen Gesamtaufnahmekapazität von 100 l und einem 77 Teile umfassendem Sortiment für das sofortige Leckagemanagement.

überall, wo mit aggressiven oder umweltunverträglichen Flüssigkeiten gearbeitet wird, sind Notfallsets ein unentbehrlicher Bestandteil des Leckagemanagements. Es verhindert, dass aus einem Leck eine echte Gefahrensituation wird. Die Ausstattung des Leckage Notfallsets besteht aus hochwertigen Hilfsmitteln, mit denen austretende Kühlflüssigkeiten, Lösungs- oder Schmiermittel, aber auch Farben, öle und leichte Chemikalien zuverlässig aufgenommen werden können.

Es enthält 50 Bindevliestücher der Grösse von jeweils 400 x 500 mm sowie jeweils zwei Saugschläuche mit den Massen von L 1200 x 75 mm und L 3000 x 75 mm zur Eindämmung und Aufnahme der Stoffe. Zusätzlich beinhaltet das universell einsetzbare, graue Leckage Notfallset zwei absorbierende, jeweils 400 x 400 mm grosse Saugkissen und 15 Wischtücher zur Beseitigung von Restverschmutzungen, 5 Entsorgungssäcke und ein Paar Schutzhandschuhe.

Weitere Details:

  • 77-teiliges Notfallset für sofortiges Leckagemanagement am Arbeitsplatz und in der Industrie
  • Für den universellen Einsatz im Zuge der Eindämmung und Entfernung von Kühl-, Lösungs- und Schmiermitteln, Farben, Lacken, ölen, Emulsionen, Hydraulikflüssigkeiten, leichten Chemikalien usw.
  • 100 l Gesamtaufnahmevolumen
  • In kompaktem, fahrbarem Koffer aus Kunststoff
  • 50 saugstarke Bindevliestücher, jeweils 400 x 500 mm
  • 4 Saugschläuche, davon 2 mit jeweils L 1200 x 75 mm und 2 mit jeweils L 3000 x 75 mm
  • 2 Saugkissen, jeweils 400 x 400 mm
  • 15 Wischtücher
  • 5 Entsorgungsbeutel
  • 1 Paar Handschuhe
  • Farbe: grau
  • Setgrösse: 800x430x380 mm
  • Gewicht: 11,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, bindemittel notfall-set, 137719, 137719-SW81, Mineralisches und anorganisches Aufsaugmittel, Kieselgur (Aufsaugmittel), Bentonit (Aufsaugmittel), Geblähtes-vulkanisches-Silikatgestein (Aufsaugmittel)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 229,06*
€ 279,93*
Frei Haus
ab € 262,19*
€ 318,37*
Frei Haus
ab € 275,65*
€ 334,63*
Frei Haus
ab € 346,73*
€ 435,29*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,55*
€ 462,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,93*
€ 333,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,18*
€ 331,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,05*
€ 302,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,07*
€ 285,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,06*
€ 272,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
9906
ab € 38,09*
Zubehör
Emtez
BS2
ab € 12,035*
Zubehör
Emtez
GP211-H
ab € 0,84*
Zubehör
Emtez
BP211-H
ab € 73,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.