Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindevliesrolle FIRST heavy, chemikalienbindend, Aufnahmevolumen 173 l, B 800 mm x L 40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137805
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     CR201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle

Die gelben Bindevliestücher FIRST für Chemikalien nehmen Säuren wie etwa Schwefel-, Salz- und Essigsäure sowie Laugen, Alkohole und aggressive Medien besonders gut auf und binden diese zuverlässig. Sie eignen sich daher insbesondere für den Einsatz in Laboren und Unternehmen, in denen Chemikalien verarbeitet werden. Sie weisen eine einlagige Struktur mit hohem Absorptionsvermögen auf. Bei uns erhalten Sie das Bindevliestuch FIRST für Chemikalien in verschiedenen Ausführungen und unterschiedlichen Massen sowie unterschiedlichen Aufnahmekapazitäten.

Weitere Details:

Besonders für die Aufnahme von Chemikalien und Säuren geeignet

Einlagige Struktur mit hohem Absorptionsvermögen

Hohe Reissfestigkeit

Gleichmässige Saugfähigkeit

Farbe: gelb

In verschiedenen Varianten:

Bindevliestücher FIRST light für Chemikalien: 1 Karton mit 200 Stück, Tuch jeweils in den Massen B 400 x L 500 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 139 l

Bindevliestücher FIRST heavy für Chemikalien: 1 Karton mit 100 Stück, Tuch jeweils in den Massen B 400 x L 500 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 108 l

Bindevliesrolle FIRST light für Chemikalien: 1 Karton mit 1 Rolle, Rolle jeweils in den Massen B 800 x L 60.000 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 166 l

Bindevliesrolle FIRST light für Chemikalien: 1 Karton mit 2 Rollen, Rolle jeweils in den Massen B 400 x L 60.000 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 166 l

Bindevliesrolle FIRST heavy für Chemikalien: 1 Karton mit 1 Rolle, Rolle jeweils in den Massen B 800 x L 40.000 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 173 l

Bindevliesrolle FIRST heavy für Chemikalien: 1 Karton mit 2 Rollen, Rolle jeweils in den Massen B 400 x L 40.000 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 173 l

Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Chemikalienbindetuch, Chemikalienbindevlies, bindevlies tücher, bindevlies, bindevlies chemikalien, 137805, 137805-SW81, Mineralisches und anorganisches Aufsaugmittel, Kieselgur (Aufsaugmittel), Bentonit (Aufsaugmittel), Geblähtes-vulkanisches-Silikatgestein (Aufsaugmittel)
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
99 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 147,47*
€ 184,39*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 161,13*
€ 196,35*
pro Stück
Frei Haus
ab € 194,97*
€ 237,11*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,35*
€ 233,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,50*
€ 232,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,64*
€ 226,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,82*
€ 202,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,13*
€ 191,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.