Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretmülleimer Hailo Öko Trio Plus L, 3 x 9 l, rechteckig, aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-138402
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0633-200 EDELSTAHL
EAN/GTIN:
     4007126016232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Der rechteckig geformte, in Deutschland gefertigte Tretmülleimer öko Plus von Hailo eignet sich für den Einsatz im Innenbereich. Ausgestattet mit einem 17 l fassendem (Modell öko Uno Plus M) oder einem 27 l fassendem, herausnehmbarem Inneneimer aus schwarzem Kunststoff (Modell öko Trio Plus L) sowie einem ergonomisch geformtem, breitem Fusspedal gleichen Materials und gleicher Farbe, ermöglicht der innovative Soft Close-Mechanismus das gedämpfte Schliessen des schwarzen Deckels.

Bei uns ist der versehene Tretmülleimer öko Plus von Hailo sowohl in der Ausführung aus Edelstahl als auch in der Variante aus korrosionsfest beschichtetem Stahlblech verfügbar. Entscheiden Sie sich für die Stahlblech-Ausführung, stehen Ihnen zudem verschiedene Farben zur Auswahl.

Ausführung:

  • Rechteckiger Mülleimer mit innenliegender Tretmechanik und Kunststoffdeckel
  • Ergonomisch geformtes, breites Fusspedal aus schwarzem Kunststoff
  • Innovativer Soft Close Deckel-Schliess-Mechanismus
  • Mit herausnehmbarem Inneneimer aus schwarzem Kunststoff

Weitere Details:

  • Wahlweise aus Edelstahl oder aus korrosionsfest beschichtetem Stahlblech in unterschiedlichen Farben
  • Wahlweise mit einem Aufnahmevolumen
    • von 17 l (Modell öko Uno Plus M)
    • von 27 l (Modell öko Trio Plus L)
  • Masse:je nach gewähltem Volumen
    • L 330 x B 320 x H 430 mm (Modell öko Uno Plus M mit 17 l)
    • L 340 x B 470 x H 430 mm (Modell öko Trio Plus L mit 27 l, d.h. 3 x 9 l, Modell öko Trio Plus L)
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Innenbehälter, Inneneimer, Inneneinsatz, Einweg-Eimer, Kunststoff-Eimer, Kunststoffeimer, Plasteeimer, Plastikeimer, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer hailo edelstahl, innenbehälter hailo, innenbehälter edelstahl, 138402, 138402-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Abfallsack, Korb (Reinigungsmittel), Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Eimer (Abfall-)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 5,95*
ab € 60,06*
€ 76,97*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 55,66*
€ 76,98*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,06*
€ 79,59*
3 Tage
14
€ 2,90*
ab € 62,46*
€ 80,10*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 66,51*
€ 85,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0633-260
ab € 50,57*
Ähnlich
Hailo
0633-220
ab € 50,76*
Ähnlich
Hailo
0633-230
ab € 50,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.