Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtrollwagen f. Sichtlagerkästen, zweiseitig, B 1130 x T 710 x H 1705 mm, 112 x 3 l blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-138825
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     8-19520
EAN/GTIN:
     4250692930932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrregal Sichtkästen
Fahrregal für Sichtlagerkästen
Rollregal Sichtkästen
Rollwagen Sichtkästen

Der moderne Sichtrollwagen für Sichtlagerkästen ist zweiseitig nutzbar und misst B 1130 x T 710 x H 1705 mm. Der hochwertige Rollwagen ist hier in verschiedenen Ausstattungen erhältlich.

Mit dem Sichtrollwagen lassen sich Sichtlagerkästen auf systematische Weise unterbringen. Das ist eine grosse Erleichterung, gerade in weitläufigen Hallen und Werkstätten. Die mobilen Metallwagen können hier überallhin gefahren werden, Kleinteile und Werkzeuge in den Sichtlagerkästen sind damit immer griffbereit. Damit verbringt der Mitarbeiter weniger Zeit mit der Suche. Ein Sichtrollwagen hat also eine echte produktivitätssteigernde Wirkung.

Die Belegung ist bei diesem Modell ein- oder zweiseitig möglich. Der Anwender entscheidet selbst, welche Anzahl an Sichtlagerkästen er verwenden möchte. Insgesamt sind fünf Ausstattungsvarianten der Sichtrollwagen verfügbar. Diese werden hier mit Kästen in den Farben Blau und Rot angeboten. Jedes Fach darf dabei mit zwei bis fünf Kilogramm belastet werden. Eine Lagerung von schweren Teilen ist also möglich.

Weitere Details:

  • Zweiseitige Nutzung
  • Austattung:
    • Ausstattung 1: 112 x 3 l Sichtlagerkästen blau (230 x 150 x 125 mm)
    • Ausstattung 2: 80 x 0,7 l Sichtlagerkästen rot (160 x 103 x 75 mm), 42 x 3 l Sichtlagerkästen blau (230 x 150 x 125 mm), 20 x 7,5 l Sichtlagerkästen rot (350 x 210 x 145 mm)
    • Ausstattung 3: 70 x 7,5 l Sichtlagerkästen rot (350 x 210 x 145 mm)
    • Ausstattung 4: 120 x 0,7 l Sichtlagerkästen rot (160 x 103 x 75 mm), 56 x 7,5 l Sichtlagerkästen blau (230 x 150 x 125 mm)
    • Ausstattung 5: 240 x 3,7 l Sichtlagerkästen rot (160 x 103 x 75 mm)
  • Alle Ausführungen inkl. Etiketten für Sichtlagerkästen
  • Maximale Belastung pro Fach: 2 bis 5 kg
  • Farbe: Blau/Rot
  • Masse: B 1130 x T 710 x H 1705 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtkastenrollregal, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, fahrregal für sichtlagerkästen, 138825, 138825-SW81, Schubladenorganisationsmaterial (Werkstatteinrichtung, Teile), Einteilung (Schubladen, Lagereinricht.)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.212,98*
€ 1.310,77*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.219,12*
€ 1.310,77*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.220,03*
€ 1.311,78*
Frei Haus
ab € 1.215,26*
€ 1.311,81*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.252,84*
€ 1.350,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.350,46*
€ 1.607,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.340,34*
€ 1.595,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.298,81*
€ 1.545,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.273,27*
€ 1.515,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.252,84*
€ 1.490,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
7869
ab € 14,14*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5928
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.