Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinladungsträger C-KLT 3214, Polypropylen, B 300 x T 200 mm, bis 30 kg, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-139047
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     15764
EAN/GTIN:
     4052939486000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Der Kleinladungsträger C-KLT ist stabil aus Polypropylen gefertigt und in verschiedenen Grössen erhältlich. Das Modell in der Farbe Hellblau ist bis 30 kg belastbar.

Mit dem Kleinladungsträger C-KLT erhalten Anwender in der Logistik einen stabilen und vielfältig einsetzbaren Behälter. Dieser dient zum Beispiel dem sicheren und einfachen Materialtransport. Die Behälter eignen sich selbst für schwere Inhaltslasten bis zu einem Gewicht von 30 kg. Dank der integrierten Hubschächte ist eine vertikale Aufnahme der Kleinladungsträger möglich.

Etikettenfelder für die Beschriftung finden sich auf der Stirn- und der Längsseite. Für eine einfachere Handhabung ist stirnseitig ein ergonomisch geformter Unterfassgriff vorgesehen, längsseitig kommt ein Hilfsgriff hinzu.

Für die notwendige Stabilität des doppelwandigen und starren Kunststoffbehälters sorgen auch die verstärkten Eckholme. Der Behälter ist aus Polypropylen gefertigt und erweist sich damit in der Praxis als stabil und langlebig. Das hier präsentierte Modell wird in der Farbe Hellblau geliefert.

Weitere Details:

  • Material: Polypropylen
  • Tragfähigkeit: 30 kg
  • Hubschächte für vertikale Aufnahme, stapelbar
  • Stabiler Eckholm
  • Ergonomischer Unterfassgriff stirnseitig, Hilfsgriff längsseitig
  • Etikettenfelder auf jeweils einer Stirn- und Längsseite
  • Farbe: Hellblau
  • Masse C-KLT 3214: B 300 x T 200 x H 148 mm
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, euro-stapelbehälter blau, euro normbehälter, stapelkasten kunststoff, 139047, 139047-SW81, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Faltbox, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten, Klappkiste, Stapelkiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.