| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-139049 Herst.-Nr.: 1604 EAN/GTIN: 4052939477657 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Kleinladungsträger C-KLT ist stabil aus Polypropylen gefertigt und in verschiedenen Grössen erhältlich. Das Modell in der Farbe Hellblau ist bis 50 kg belastbar. Mit dem Kleinladungsträger C-KLT erhalten Anwender in der Logistik einen stabilen und vielfältig einsetzbaren Behälter. Dieser dient zum Beispiel dem sicheren und einfachen Materialtransport. Die Behälter eignen sich selbst für schwere Inhaltslasten bis zu einem Gewicht von 50 kg. Dank der integrierten Hubschächte ist eine vertikale Aufnahme der Kleinladungsträger möglich. Etikettenfelder für die Beschriftung finden sich auf der Stirn- und der Längsseite. Für eine einfachere Handhabung ist stirnseitig ein ergonomisch geformter Unterfassgriff vorgesehen, längsseitig kommt ein Hilfsgriff hinzu. Für die notwendige Stabilität des doppelwandigen und starren Kunststoffbehälters sorgen auch die verstärkten Eckholme. Der Behälter ist aus Polypropylen gefertigt und erweist sich damit in der Praxis als stabil und langlebig. Das hier präsentierte Modell wird in der Farbe Hellblau geliefert. Weitere Details: - Material: Polypropylen
- Tragfähigkeit: 50 kg
- Hubschächte für vertikale Aufnahme, stapelbar
- Stabiler Eckholm
- Ergonomischer Unterfassgriff stirnseitig, Hilfsgriff längsseitig
- Etikettenfelder auf jeweils einer Stirn- und Längsseite
- Farbe: Hellblau
- Masse C-KLT 4314: B 400 x T 300 x H 148 mm
- Masse C-KLT 4321: B 400 x T 300 x H 214 mm
- Masse C-KLT 4328: B 400 x T 300 x H 280 mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, kleinladungsträger b 400 x t 300 mm, euro normbehälter, euro normbehälter blau, 139049, 139049-SW81, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Faltbox, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten, Klappkiste, Stapelkiste |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |