Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barhocker Paperflow Sacramento, PP-Sitz, höhenverstellbar, 360-° drehbar, H 590-815 mm, grau, 2er-Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-146585
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     THSACRA.35.02 7004 GRAU
EAN/GTIN:
     3660141230284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
paperflow barhocker pp

Der moderne Barhocker Paperflow Sacramento passt zu einer stilvollen und qualitativ hochwertigen Bareinrichtung und wird im praktischen 2er-Set geliefert. Er verfügt über einen höhenverstellbaren PP-Sitz und ist um 360-° drehbar.

Statten Sie Ihre Küchentheke mit einem robusten Barhocker aus, der durch sein edles Design zudem noch eine gute Figur macht. Das Modell Sacramento von Paperflow besticht mit seiner klaren und modernen Formsprache, die sowohl einen klassischen Einrichtungsstil als auch Industrial-Design-Einrichtungen ergänzt. Der Barhocker ist höhenverstellbar und punktet mit einer robusten Konstruktion und hochwertiger Verarbeitung. Erhältlich ist der Hocker in den Farbvarianten Grau und Schwarz.

Der Sitz samt Rückenlehne besteht aus dem Qualitätskunststoff Polypropylen, der besonders pflegeleicht und langlebig ist. Das Gestell ist aus verchromtem Stahl gefertigt. Ein Fusstritt sorgt für noch mehr Sitzkomfort. Die Sitzhöhe lässt sich zwischen 590 und 815 mm einstellen. Sie erhalten das Produkt im 2er-Set. Die Barhocker werden für die einfache Selbstmontage zerlegt geliefert.

Weitere Details:

  • Stilvoller Barhocker mit Rückenlehne
  • Höhenverstellbar
  • Hochwertige und stabile Verarbeitung
  • Pflegeleichte Oberfläche
  • Zerlegt geliefert, einfache Selbstmontage
  • Material Sitz/Rückenlehne: Polypropylen
  • Gestell: verchromter Stahl
  • Farbvarianten: Grau, Schwarz
  • Sitzhöhe: 590 '“ 815 mm
  • Masse: B 390 x T 420 x H 815 '“ 1040 mm
  • Liefereinheit: 2 Stück
Weitere Suchbegriffe: barhocker, barhocker verchromt, 146585, 146585-SW81, Hocker, Sitzmöbel, Stuhl, Holzhocker (Büro-), Sitzhilfe, Stehhilfe
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
pro Satz
€ 4,95*
ab € 158,02*
€ 195,04*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 156,33*
€ 195,04*
pro Satz
Frei Haus
ab € 198,17*
€ 242,09*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 200,10*
€ 260,46*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 213,41*
€ 262,83*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 195,04*
€ 232,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 193,82*
€ 230,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 185,70*
€ 220,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 177,53*
€ 211,26
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 158,02*
€ 188,04
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 79,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
THSACRA.35.01
ab € 155,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.