Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barhocker Sacramento VE=2 Stück grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barhocker Sacramento VE=2 Stück grau
Barhocker Sacramento VE=2 Stück grau
Barhocker Sacramento VE=2 Stück grau
Barhocker Sacramento VE=2 Stück grau
Barhocker Sacramento VE=2 Stück grau
Artikel-Nr.:
     467-#PAPFTHSACRA3502
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     THSACRA.35.02
EAN/GTIN:
     3660141230284
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
paperflow barhocker pp
  • Eine klare und elegante Form
  • 360 Grad drehbar
  • sitzhöhenverstellbar
  • stabile Konstruktion & solide Verarbeitung
  • 2er-Set Barhocker
  • Sitz: Kunststoff / Polypropylen
  • Fußgestell: Stahl, verchromt
  • Sitzhöhe: 59 - 81.5 cm
  • Maße: H 81.5/104 X B 39 X T 42 cm
  • Logistik: Zerlegte Lieferung
Weitere Informationen:
Breite:
390 mm
Bruttogewicht:
14.0000 kg
Farbe:
grau
Farbe der Sitzfläche:
grau
Höhe:
1040 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Paperflow
Material:
Metall/Kunststoff
Material der Sitzfläche:
PP (Polypropylen)
Material des Fußes:
Stahl
Packungsinhalt:
2 Stück
Sitzhöhe:
59-81,5 cm
Tiefe:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: barhocker, barhocker verchromt, Drehhocker, Sitzhocker
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 4,95*
ab € 158,02*
€ 195,04*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 156,33*
€ 195,04*
pro Satz
Frei Haus
ab € 198,17*
€ 242,09*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 200,10*
€ 260,46*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 213,41*
€ 262,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,46*
€ 309,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,47*
€ 307,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,95*
€ 290,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,90*
€ 270,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 220,56*
€ 262,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,10*
€ 238,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
THSACRA.35.01
ab € 155,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.