Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clubsessel Paperflow CROWN, Schaumpolsterung, mit Füssen, Sitzhöhe 380 mm, B 730 x T 635 x H 690 mm, Polypropylen & Hartfaserplatte, Polsterbezug grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-146953
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     FTCROWN.08/GRÜN
EAN/GTIN:
     3660141233322
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Barsessel
Clubsessel

Der Clubsessel CROWN von Paperflow begeistert optisch durch ein modernes, attraktiPKs Design. Zudem bietet er dank seiner abgerundeten Rückenlehne und seiner Schaumpolsterfüllung (30 kg/m3) ein Höchstmass an Sitzkomfort. Die Sitzhöhe beträgt 380 mm.

Die Sitzschale des mit Füssen ausgestatteten CROWN besteht aus Polypropylen, die Sitzfläche aus Hartfaserplatte, welche mit einem zu 100 % aus Polyester gefertigten Polsterbezug PKrsehen wurde.

Sie erhalten den Clubsessel CROWN von Paperflow in PKrschiedenen Farbvarianten des Polsterbezuges, wobei die Farbgebung des Bezuges und der Rückenlehne dabei jeweils einheitlich gestaltet ist.

Er wird Ihnen bereits vollständig montiert geliefert, seine Gesamtmasse belaufen sich jeweils auf B 730 x T 635 x H 690 mm.

Ausführung:

  • Modernes Design
  • Hervorragender Sitzkomfort dank abgerundeter Rückenlehne
  • Sitzschale aus Polypropylen
  • Sitzfläche aus Hartfaserplatte
  • Polsterbezug zu 100 % aus Polyesterstoff
  • Schaumpolsterfüllung (30 kg/m3)
  • Füsse aus Polypropylen
  • Sitzhöhe: jeweils 380 mm
  • Masse: jeweils B 730 x T 635 x H 690 mm

Weitere Details:

  • In PKrschiedenen Farben erhältlich, Farbe von Polsterbezug und Rückenlehne dabei jeweils einheitlich
  • Lieferung erfolgt bereits komplett montier
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Anlieferung:
Montiert
Material Polsterung:
Schaumstoff
Sitzhöhe:
380 mm
Gestellform:
4-Fuss
Material Bezug:
Polyester
Höhe:
690 mm
Anzahl Sitze:
1
Gewicht:
12 kg
Belastbarkeit:
150 kg
Breite:
730 mm
Tiefe:
635 mm
Weitere Suchbegriffe: Cocktailsessel, Sessel, paperflow besuchersessel, besuchersessel, besuchersessel grün, 146953, 146953-SW81, Sofa, Polstermöbel, Möbel, Polstergarnitur, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 322,18*
€ 385,62*
Frei Haus
ab € 313,35*
€ 385,66*
€ 5,50*
ab € 344,02*
€ 414,79*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 379,71*
€ 452,07*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 433,88*
€ 513,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,07*
€ 537,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,96*
€ 527,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,55*
€ 505,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,97*
€ 479,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,71*
€ 451,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
FTCROWN.06
ab € 315,56*
Sonstiges
Paperflow
FTCROWN.11
ab € 314,41*
Sonstiges
Paperflow
FTCROWN.13
ab € 313,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.