Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe Topstar Sitness Falcon, beweglich zu allen Seiten, sitzhöhenverstellbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-147142
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SF503 CV0 SCHW.
EAN/GTIN:
     4014296800943
Suchbegriffe:
Pendelhocker
Satteldrehhocker
Sattelhocker
Sitz-Stehstuhl

Aktives Sitzen und Stehen sorgen dafür, dass Schreibtischarbeiter gesund und fit bleiben. Mit der in verschiedenen Farben verfügbaren Stehhilfe Sitness Falcon von Topstar bringen Sie mehr Bewegung in Ihren Büroalltag und geniessen ein völlig neues Sitz- beziehungsweise Stehgefühl!

Die Sitness Falcon lässt sich stufenlos in der Höhe verstellen, Sie können die Sitzhöhe variabel in einem Bereich zwischen 570 und 850 mm einstellen. Für diesen Zweck betätigen Sie die langlebige und vom TüV geprüfte Sicherheits-Gasfeder.

Um Ihnen maximale Bewegungsfreiheit zu ermöglichen, ist die innovative Stehhilfe mit einer Kippkante ausgestattet: Damit können Sie das Büromöbel in eine aufrechte oder nach vorne geneigte Position bringen. Darüber hinaus bewegt sich die Stehhilfe nach vorne und hinten sowie nach links und rechts. Der komfortable Sitz besitzt die ergonomische Form eines Sattels.

Weitere Details:

  • Beweglich zu allen Seiten
  • Dank TüV geprüfter Sicherheits-Gasfeder stufenlos höhenverstellbar (570- 850 mm)
  • Patentierter Standfuss mit Kippkante für aufrechte oder nach vorne geneigte Poisition
  • Sitz in Sattelform
  • Bezug: 100 % Polyester
  • Sitzmasse: B 380 x T 330 x H 570-580 mm
  • In verschiedenen Farben erhältlich
  • Max. Belastbarkeit. 110 kg
  • Gewicht: 7,7 kg
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gestellform:
Standfuss
Sitzhöhe bis:
850 mm
Sitzhöhe von:
570 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Farbe Gestell:
schwarz
Belastbarkeit:
110 kg
Tiefe:
330 mm
Garantie:
3 Jahre
Sitzhöhe:
570-850 mm
Höhe:
850 mm
Gewicht:
5,7 kg
Material Sitzfläche:
Polyester
Breite:
380 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Stehhilfe, pendelhocker topstar, pendelhocker, sattelhocker schwarz, 147142, 147142-SW81, Stehhilfe, Hocker, Polsterhocker (Büro-), Stehsitz, Schemel (Hocker), Holzhocker (Büro-), Sitzhilfe, Barhocker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,71*
€ 169,22*
€ 5,50*
ab € 136,89*
€ 169,85*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,98*
€ 189,90*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 170,55*
€ 208,90*
Frei Haus
ab € 211,42*
€ 258,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,90*
€ 248,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,55*
€ 245,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,68*
€ 235,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,19*
€ 228,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,55*
€ 202,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
SF503CV6
ab € 137,11*
Sonstiges
Topstar
SF503CV3
ab € 134,37*
Sonstiges
Topstar
SF503CV1
ab € 134,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.