ORTHO SIT - die komfortable Alternative fürs Büro! Der komfortable Arbeitshocker ORTHO SIT sorgt für Abwechslung im Büroalltag! Inspiriert vom Design rückenschonender Reitsättel unterstützt die spe...
Sattelhocker Roma, Farbe schwarz | TP0906 Sattelhocker Roma Der Sitz des Sattelhockers Roma ist mit Schaumstoff gepolstert und besonders pflegeleicht. Zusätzlich kann der Sattelhocker sowohl in der...
Der Sattelhocker "Bonanza" ist mit einem Fünf-Stern-Fusskreuz aus poliertem Aluminium ausgestattet, welches lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden besitzt. Der Sattelsitz i...
Der Teqler Drehhocker mit kippbarem Sattelsitz zeichnet sich durch einen ergonomisch geformten Sattelsitz aus, der durch einen Kippmechanismus im Winkel verstellt werden kann. Der Sattelsitz ist au...
ESD-Hocker Sitz Höhe 440 - 570 mm Belastbar bis 110 kg Sitz aus PU-Schaum in schwarz Sitz gepolstert Höhenverstellung über Gasfeder Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung ...
Der Sattelhocker bildet einen offenen Sitzwinkel zwischen Wirbelsäule und Hüfte. In dieser Position ist ein entspanntes und gesundes Sitzen erreichbar. Das Rückgrat wird mit dem Sattelhocker in ihr...
Sattelhocker Pisa, Farbe schwarz | TP0891 Sattelhocker Pisa Besonderes Merkmal des Sattelhockers Pisa ist der zweigeteilte Sitz, welcher auf beiden Seiten aus Schaumstoff gepolstert ist. Die Sitzfl...
Mit strapazierfähigem, desinfizierbarem Kunstlederbezug Gut gepolsterte Sitzfläche für angenehmes Arbeiten Verschieben und Rollen mit leichtgängigen Lenkrollen Sternförmiges Fußkreuz mit 5 Rollen f...
Sattelsitzhocker Modell 3580.11 Der Sattelsitzhocker vom Lotz ist die ideale Lösung für rückenfreundliches Sitzen am Arbeitsplatz. Die besondere Form des Sattelsitzes sorgt für eine gesunde Sitzpos...
Hocker Sitz Höhe 380 - 510 mm Belastbar bis 110 kg Sitz aus PU-Schaum in schwarz Sitz gepolstert Höhenverstellung über Gasfeder Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in R...
Hocker Sitz Höhe 390 - 520 mm Standardsitz aus Buche Ausgestattet Holz Höhenverstellung über Gasfeder Gestell aus Kunststoff in schwarz Gestell mit Gleitern gemäß DIN 68877 5 Jahre Garantie Suchbeg...
Hocker Sitz Höhe 400 - 530 mm Standardsitz aus PU-Schaum in schwarz Ausgestattet PU-Sitz Höhenverstellung über Gasfeder Gestell aus Kunststoff in schwarz Gestell mit Gleitern gemäß DIN 68877 5 Jahr...